45X80X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM4X7 45 X 80 X 10 X 8 75 FKM 585
Rubix:3090361
Hersteller:49332161
45X80X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45X80X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite10 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,50 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
152,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
128,50 exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
115,21 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
104,87 exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
94,99 exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
84,86 exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
71,44 exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
61,28 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen