52X80X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM4X7 52,00 80,00 10,00 585
Rubix:3225604
Hersteller:49326928


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 52X80X10 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
152,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen