32X45X7 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUD2SL

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413360
Rubix:176562
Hersteller:40413360
32X45X7 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUD2SL

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X45X7 BASL NBR 72 902 Simmerring BASL AS mit Feder / BAUD2SL


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
11,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,36 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
11,23 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
6,69 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
6,00 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,46 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,95 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,42 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,72 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
3,19 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std