13X26X7 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:BA U2 13,00 26,00 7,00 902
Rubix:27641
Hersteller:49324565
13X26X7 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser13 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X26X7 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser13 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
24,08 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
28,65 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
24,08 € exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
24,07 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
21,58 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
19,64 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
17,79 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
15,90 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
13,38 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
11,48 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen