25X40X7 WAS FKM 80 Wellendichtring WAS

Wellendichtring (W A S FKM 80 BRAUN TLVU FNGS)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:49405076
Rubix:28226
Hersteller:49405076
25X40X7 WAS FKM 80 Wellendichtring WAS
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 25X40X7 WAS FKM 80 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite7 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,68 exkl. MwSt.
/ Stück
6,76 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
5,68 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,97 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,13 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,64 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,52 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,38 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,90 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,77 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
1,75 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
1,73 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std