80X110X10 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49313084
Rubix:2329542
Hersteller:49313084


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 80X110X10 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
798,37 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
950,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen