80X100X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL0.8
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49470244
Rubix:30288
Hersteller:49470244


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 7 mm |
Produktdetails : 80X100X7 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB4SL0.8
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std