730X780X25 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU9SLX2
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49311104
Rubix:3226522
Hersteller:49311104


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 730 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 730X780X25 BAUMSL NBR 72 902 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU9SLX2
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 730 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 780 mm |
| Breite | 25 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
990,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.179,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen