52X85X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411354
Rubix:29623
Hersteller:40411354
52X85X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser52 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 52X85X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser52 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
60,12 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
71,54 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
60,12 € exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
60,11 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
53,89 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
49,06 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
44,44 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
39,70 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 und mehr
33,42 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen