Referenzen
Dichtomatik:49383192
Rubix:141216
Hersteller:49383192


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 40X62X12 WA NBR 70 Wellendichtring WA
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std