35X50X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411272
Rubix:28741
Hersteller:40411272
35X50X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 35X50X10 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU3X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser50 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
33,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
39,99 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 19 Stück
33,60 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
30,12 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
27,42 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
24,84 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
22,19 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
18,68 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
16,02 € exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen