25X47X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412632
Rubix:1178192
Hersteller:40412632

Produktdetails : 25X47X7 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM3X7
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 75 FKM 585
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std