230X255X15 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUX2 Industry Pack
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUX2 230 X 255 X 15 X 0 72 NBR 902
Rubix:3225874
Hersteller:49020472


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 255 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 230X255X15 BAUM NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUX2 Industry Pack
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Stärken
Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.
Anwendungen
Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 255 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.425,72 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.696,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage