18X30X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1FSL0.5

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413249
Rubix:27880
Hersteller:40413249
18X30X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1FSL0.5

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18X30X6 BABSL NBR 72 902 Simmerring BABSL AS mit Feder / BAB1FSL0.5


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite6 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
Zolltarifcode84842000
10,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
10,16 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
6,06 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,43 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,94 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,48 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,00 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,37 € exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
2,89 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std