84.14X114.3X11.9 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL / B2FUD4SLX2
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49332255
Rubix:3224471
Hersteller:B2FUD4SLX2 3.313X 4.500X0.469 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 84,14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 114,3 mm |
| Breite | 11,9 mm |
Produktdetails : 84.14X114.3X11.9 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL / B2FUD4SLX2
Dichtungsring für Schächte
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 84,14 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 114,3 mm |
| Breite | 11,9 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,98 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
139,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort