75X100X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD4
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412200
Rubix:30230
Hersteller:40412200


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 75X100X10 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2FUD4
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std