180X215X15 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B2U7SL
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2U7SL 180,00 215,00 15,00 902
Rubix:31050
Hersteller:40412054


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 180X215X15 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B2U7SL
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen