130X170X15 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 U6 SL

Simmerring B2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411996
Rubix:30839
Hersteller:40411996
130X170X15 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 U6 SL

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 130X170X15 B2SL NBR 72 902 Simmerring B2SL CS mit Feder / B2 U6 SL


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
70,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,45 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
70,97 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
42,29 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
37,91 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
34,51 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
31,26 € exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
27,92 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen