240X270X15 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U7

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411433
Rubix:31136
Hersteller:40411433
240X270X15 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U7

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 240X270X15 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BA U7


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite15 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
99,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,49 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
99,57 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
59,33 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
53,19 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
48,42 € exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
43,86 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std