128X160X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U6
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411927
Rubix:1049642
Hersteller:40411927


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 128 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 128X160X15 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B2 U6
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 128 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen