Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40411740
Rubix:31124
Hersteller:40411740


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 225 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 225X250X16 B2 NBR 72 902 Simmerring B2 C mit Feder / B 2
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 225 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 16 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen