110X130X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40413854
Rubix:30657
Hersteller:40413854
110X130X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 110X130X12 BAUM NBR 72 902 Simmerring BAUM A mit Feder / BAU5X2


Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite12 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
30,52 exkl. MwSt.
/ Stück
36,32 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
30,52 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
18,19 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
16,31 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
14,84 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
13,45 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
12,01 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
10,11 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std