102X130X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2 U5 Industry Pack
Simmerring B2
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U5 102 X 130 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902
Rubix:3224217
Hersteller:23281


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 102 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 102X130X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B2 U5 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 102 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | doppelte metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
731,84 € exkl. MwSt.
/ 30 Stück
870,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage