92X120X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B 2 FG Industry Pack

Simmerring B2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B 2 FG 92 X 120 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
Rubix:3224097
Hersteller:23253
92X120X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B 2 FG Industry Pack
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser92 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 92X120X13 B2 NBR 72 902 -IV- Simmerring B2 C mit Feder / B 2 FG Industry Pack


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Geschlossener, metallischer Außenmantel mit Versteifungsblech

Stärken

Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Geeignet für schwierige Einbauverhältnisse oder bei größeren Durchmessern Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung) Höchste Lebensdauer

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser92 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite13 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdoppelte metallarmaturdichtung außen mit feder
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
843,19 exkl. MwSt.
/ 40 Stück
1.003,40 inkl. MwSt.
Staffelpreise
40 bis 49 Stück
843,19 exkl. MwSt. / 40 Stück
50 bis 99 Stück
767,53 exkl. MwSt. / 40 Stück
100 bis 199 Stück
695,24 exkl. MwSt. / 40 Stück
200 bis 499 Stück
621,06 exkl. MwSt. / 40 Stück
500 und mehr
522,88 exkl. MwSt. / 40 Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage