70X85X8 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD3SL1

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40412509
Rubix:30090
Hersteller:40412509
70X85X8 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD3SL1

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 70X85X8 B1SL NBR 72 902 Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD3SL1


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
24,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,01 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
24,38 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
24,37 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
14,52 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
13,02 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,85 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
10,74 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
9,59 € exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
8,07 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std