110X130X10 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD4
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412577
Rubix:1049658
Hersteller:40412577


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 110X130X10 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD4
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring, Material 72 NBR 902
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,86 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
130,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort