60X75X8 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3

Simmerring B1

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412567
Rubix:29811
Hersteller:40412567
60X75X8 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60X75X8 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD3


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite8 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,99 exkl. MwSt.
/ Stück
23,78 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
19,99 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
11,91 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
10,68 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
9,72 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
8,81 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
7,87 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
6,62 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
5,68 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std