260X300X20 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U8

Simmerring B1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411021
Rubix:1176718
Hersteller:40411021
260X300X20 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U8

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 260X300X20 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1 U8


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Wellendichtring

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser260 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite20 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
150,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,11 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
150,51 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
150,52 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
89,69 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
80,41 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
73,20 € exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
66,30 € exkl. MwSt. / Stück