190X220X15 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD6X2 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD6X2 190 X 220 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
Rubix:3223941
Hersteller:345090


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 190X220X15 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD6X2 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
666,99 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
793,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen