90X115X13 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD5SL Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD5SL 90 X 115 X 0 X 13 X 12 72 NBR 902
Rubix:3224054
Hersteller:335123


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 90X115X13 B1SL NBR 72 902 -IV- Simmerring B1SL BS mit Feder / B1FUD5SL Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
677,52 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
806,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen