30X52X12 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:334685
Rubix:3223856
Hersteller:B1FUD2 30,00 52,00 12,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 30X52X12 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
637,88 € exkl. MwSt.
/ 90 Stück
759,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen