45X55X7 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD2 45 X 55 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
Rubix:3223852
Hersteller:334386

Produktdetails : 45X55X7 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
770,41 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
916,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
