35X52X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Radialwellendichtring WAS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49471320
Rubix:28767
Hersteller:WAS 35,00 52,00 10,00 NB70C4
35X52X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 35X52X10 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS


Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel

Stärken

Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer

Anwendungen

Abdichtung von rotierenden Maschinenelementen wie Wellen, Naben und Achsen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,97 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,83 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,68 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,63 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,59 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,49 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,46 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,45 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std