230X260X15 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1 Industry Pack
Simmerring B1
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:20859
Rubix:3223754
Hersteller:B1 230,00 260,00 15,00 902


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 230X260X15 B1 NBR 72 902 -IV- Simmerring B1 B mit Feder / B1 Industry Pack
Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
860,06 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
1.023,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen