Referenzen
Festo:SIES-Q8B-PS-S-L
Rubix:437735
Hersteller:178295
EAN:4052568075774

Produktdetails : SIES-Q8B-PS-S-L Näherungsschalter
Näherungsschalter SIES-Q40B-PA-X-2L induktiv, Sonderbauform. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=15 mm
Näherungsschalter SIES-Q8B-PS-S-L induktiv, mit Stecker, bündig einbaubar, Schließer-Funktion, das positive Potential wird geschaltet. Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Umgebungstemperatur=-25 - 70 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,7 g |
|---|---|
| Typ | sies |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | zink-druckguss, verchromt, vernickelt |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage