SIES-Q5B-PS-K-L Näherungsschalter

SIES Induktiver Sensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SIES-Q5B-PS-K-L
Rubix:437731
Hersteller:178291
EAN:4052568075736
SIES-Q5B-PS-K-L Näherungsschalter
Technische Zusammenfassung
Typsies
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIES-Q5B-PS-K-L Näherungsschalter


Näherungsschalter SIES-Q40B-PA-X-2L induktiv, Sonderbauform. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=15 mm
Näherungsschalter SIES-Q5B-PS-K-L induktiv, mit Kabel, bündig einbaubar, Schließer-Funktion, das positive Potential wird geschaltet. Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Umgebungstemperatur=-25 - 70 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35,66 g
Typsies
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffmessing vernickelt, tpe-u
HerkunftslandCH
Zolltarifcode85371098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,60 exkl. MwSt.
/ Stück
92,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage