Referenzen
Festo:SIEN-M30NB-NS-K-L-PA
Rubix:438484
Hersteller:538334
EAN:4052568089313

Produktdetails : SIEN-M30NB-NS-K-L-PA Näherungsschalter
Näherungsschalter SIEN-4B-PS-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=0,8 mm
Näherungsschalter SIEN-M30NB-NS-K-L-PA mit Kabel, Einbau nicht bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 158,93 g |
|---|---|
| Typ | sien |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | pa-verstärkt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen