Referenzen
Festo:SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D
Rubix:446509
Hersteller:551395
EAN:4052568094928

Produktdetails : SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D Näherungsschalter
Näherungsschalter SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D induktiv, Kabel mit Stecker, bündig einbaubar, Öffner-Funktion. Bauform=für T-Nut, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Näherungsschalter SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D induktiv, Kabel mit Stecker, bündig einbaubar, Öffner-Funktion. Bauform=für T-Nut, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133,5 g |
|---|---|
| Typ | sies |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | messing vernickelt, pa, pur, hochlegierter stahl rostfrei, tpe-u |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen