Referenzen
Festo:SIEN-M30NB-NO-K-L
Rubix:437510
Hersteller:150444
EAN:4052568069544

Produktdetails : SIEN-M30NB-NO-K-L Näherungsschalter
Näherungsschalter SIEN-4B-PS-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=0,8 mm
Näherungsschalter SIEN-M30NB-NO-K-L induktiv, mit Normschaltabstand. Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C, Wiederholgenauigkeit=0,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 187,32 g |
|---|---|
| Typ | sien |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | messing, pbtp, verchromt, tpe-u |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen