SIEH-M18B-NS-K-L Näherungsschalter

SIEH Induktiver Sensor

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SIEH-M18B-NS-K-L
Rubix:437522
Hersteller:150456
EAN:4052568069667
SIEH-M18B-NS-K-L Näherungsschalter
Technische Zusammenfassung
Typsieh
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIEH-M18B-NS-K-L Näherungsschalter


Näherungsschalter SIEH-M18B-NS-K-L induktiv, für großen Schaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Bemessungsschaltabstand=8 mm
Näherungsschalter SIEH-M18B-NS-K-L induktiv, für großen Schaltabstand. Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C, Wiederholgenauigkeit=0,2 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht132 g
Typsieh
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffmessing, pbtp, vernickelt, tpe-u
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode85371098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,65 exkl. MwSt.
/ Stück
91,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen