SIED-M30B-ZS-S-L Näherungsschalter

SIED Induktiver Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SIED-M30B-ZS-S-L
Rubix:438437
Hersteller:538287
EAN:4052568175658
SIED-M30B-ZS-S-L Näherungsschalter

Technische Zusammenfassung

Typsied
Spannung, min.20 V
Spannung, max.320 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIED-M30B-ZS-S-L Näherungsschalter


Näherungsschalter SIED-M30B-ZS-S-L mit Stecker, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Niederspannungs-Richtlinie), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Näherungsschalter SIED-M30B-ZS-S-L mit Stecker, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Niederspannungs-Richtlinie), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160,56 g
Typsied
Spannung, min.20 V
Spannung, max.320 V
Werkstoffmessing, pa, vernickelt
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode85371098
88,02 exkl. MwSt.
/ Stück
104,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage