SIED-M12NB-ZS-K-L-PA Näherungsschalter

SIED Induktiver Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SIED-M12NB-ZS-K-L-PA
Rubix:438485
Hersteller:538335
EAN:4052568089320
SIED-M12NB-ZS-K-L-PA Näherungsschalter

Technische Zusammenfassung

Typsied
Spannung, min.10 V
Spannung, max.300 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIED-M12NB-ZS-K-L-PA Näherungsschalter


Näherungsschalter SIED-M12NB-ZS-K-L-PA mit Kabel, Einbau nicht bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Niederspannungs-Richtlinie), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Näherungsschalter SIED-M12NB-ZS-K-L-PA mit Kabel, Einbau nicht bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-Niederspannungs-Richtlinie), Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht111 g
Typsied
Spannung, min.10 V
Spannung, max.300 V
Werkstoffpa verstärkt
HerkunftslandCN
Zolltarifcode85371098
73,91 exkl. MwSt.
/ Stück
87,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen