Sicherungsring und Federring Spartex RON2L6,4A4, Innendurchmesser: 6.4 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A4 | Norm: DIN 463
Sicherungsscheiben mit 2 Laschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RON2L6,4A4
Rubix:526518
Hersteller:0463464
EAN:4043377038760


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN463 6.4 A4 Scheibe/Sicherungsblech mit 2 Lappen
Scheibe/Sicherungsblech mit 2 Lappen
Sicherungsbleche mit 2 Lappen A4 12,5X6,4X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6,4 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Stärke | 0,5 mm |
| Typ | stoppscheiben mit 2 zungen |
| Norm | din 463 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
6,4 mm
Außendurchmesser
6,4 mm