Referenzen
Knipex:46 31 A42
Rubix:1029743
EAN:4003773067030



Dokumente
Produktdetails : 46 31 A42 Sicherungsringzange
Die Sicherungsringzange Knipex 46 31 A42 ist für das Entfernen von außenliegenden Sicherungsringen auf Wellen ausgelegt. Sie ist um 45° abgewinkelt und ermöglicht dadurch einen verbesserten Zugang bei seitlich versetzten oder beengten Einbausituationen. Die robuste Konstruktion sorgt für hohe Stabilität auch bei wiederholten Montage- und Demontagearbeiten.
Eigenschaften:
Die Knipex Sicherungsringzange 46 31 A42 eignet sich zum Montieren und Demontieren von Außen-Sicherungsringen an Wellen. Dank stabiler, rutschfester Spitzen wird ein sicherer Halt am Sicherungsring gewährleistet. Die geschmiedete Form bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit, während der 45°-Winkel den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Die schwarz atramentierte und polierte Oberfläche schützt die Zange zuverlässig vor Korrosion. Kunststoffüberzogene Griffe sorgen zudem für eine ergonomische und sichere Handhabung.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 310 × 45 × 17 mm
• Gesamtlänge: 310 mm
• Gewicht: 511 g
• Kapazität Wellendurchmesser: 85 – 140 mm
• Spitzendurchmesser: 3,2 mm
• Schwarz atramentierte Ausführung
• Polierte Oberfläche
• Kunststoffüberzogene Griffe
• 45° abgewinkelt
Normen:
• REACH-konform: Die Knipex 46 31 A42 ist als SVHC-frei deklariert
Eigenschaften:
Die Knipex Sicherungsringzange 46 31 A42 eignet sich zum Montieren und Demontieren von Außen-Sicherungsringen an Wellen. Dank stabiler, rutschfester Spitzen wird ein sicherer Halt am Sicherungsring gewährleistet. Die geschmiedete Form bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit, während der 45°-Winkel den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Die schwarz atramentierte und polierte Oberfläche schützt die Zange zuverlässig vor Korrosion. Kunststoffüberzogene Griffe sorgen zudem für eine ergonomische und sichere Handhabung.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 310 × 45 × 17 mm
• Gesamtlänge: 310 mm
• Gewicht: 511 g
• Kapazität Wellendurchmesser: 85 – 140 mm
• Spitzendurchmesser: 3,2 mm
• Schwarz atramentierte Ausführung
• Polierte Oberfläche
• Kunststoffüberzogene Griffe
• 45° abgewinkelt
Normen:
• REACH-konform: Die Knipex 46 31 A42 ist als SVHC-frei deklariert
Stärken
• Optimierter seitlicher Zugang durch 45°-Abwinkelung, ideal für enge Einbauräume
• Minimiertes Abrutschrisiko dank rutschhemmender Spitzen
• Hohe Lebensdauer durch robuste, geschmiedete Bauweise
• Sicherer Griff durch kunststoffummantelte Handgriffe
• Stabile Anwendung über einen großen Bereich an Wellendurchmessern
• Minimiertes Abrutschrisiko dank rutschhemmender Spitzen
• Hohe Lebensdauer durch robuste, geschmiedete Bauweise
• Sicherer Griff durch kunststoffummantelte Handgriffe
• Stabile Anwendung über einen großen Bereich an Wellendurchmessern
Anwendungen
Diese Sicherungsringzange wird in zahlreichen industriellen Umgebungen eingesetzt, beispielsweise in mechanischen Werkstätten, in der industriellen Instandhaltung oder in Fertigungslinien mit rotierenden Systemen. Wartungsteams, Mechaniker und Montagepersonal nutzen sie besonders bei Arbeiten an Wellen mit großem Durchmesser, wobei der Bereich von 85 bis 140 mm eine direkte Anpassung ermöglicht. Durch die 45°-Abwinkelung eignet sich die Zange auch für Anwendungen, bei denen der frontale Zugang eingeschränkt ist, etwa bei teilverkleideten oder integrierten Maschinenbaugruppen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 315x45x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 511 g |
| Backenform | gebogen |
| Backendurchmesser | 3,2 mm |
| Länge | 310 mm |
| Gewicht | 511 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,86 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
266,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std