46 20 A61 Sicherungsringzange geb. A61 mit Feder a. Knipex
Sicherungsringzange
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:46 20 A61
Rubix:1086659
EAN:4003773025030



Dokumente
Produktdetails : 46 20 A61 Sicherungsringzange geb. A61 mit Feder a. Knipex
Die Seegerringzange Knipex ist für das sichere Montieren und Demontieren von Außenseegerringen auf Wellen ausgelegt. Das entriegelbare Arretiersystem in Kombination mit austauschbaren Spitzen ermöglicht ein präzises Arbeiten und eine optimale Anpassung an unterschiedliche Seegerring-Durchmesser.
Eigenschaften:
Die Knipex Seegerringzange eignet sich für die zuverlässige Handhabung von Außenseegerringen auf Wellen. Die schwarze Epoxid-Pulverbeschichtung erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs und bietet zusätzlichen Korrosionsschutz. Dank der austauschbaren Spitzen lässt sich die Zange flexibel an verschiedene Seegerringgrößen anpassen. Das entriegelbare Arretiersystem unterstützt eine sichere Fixierung der Seegerringe während der Montage und Demontage. Die ergonomische Form sorgt für kontrolliertes Arbeiten und reduziert die Ermüdung bei wiederholten Anwendungen.
Spezifikationen:
• Oberfläche: schwarze Epoxid-Pulverbeschichtung
• Spitzen: austauschbar
• Mechanismus: entriegelbares Arretiersystem
Normen:
• Entspricht DIN 5254 B für Seegerringzangen für Außenseegerringe auf Wellen
• Konform mit der REACH-Verordnung zu chemischen Stoffen
• Enthält deklarierte SVHC-Stoffe gemäß geltender europäischer Gesetzgebung
Eigenschaften:
Die Knipex Seegerringzange eignet sich für die zuverlässige Handhabung von Außenseegerringen auf Wellen. Die schwarze Epoxid-Pulverbeschichtung erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs und bietet zusätzlichen Korrosionsschutz. Dank der austauschbaren Spitzen lässt sich die Zange flexibel an verschiedene Seegerringgrößen anpassen. Das entriegelbare Arretiersystem unterstützt eine sichere Fixierung der Seegerringe während der Montage und Demontage. Die ergonomische Form sorgt für kontrolliertes Arbeiten und reduziert die Ermüdung bei wiederholten Anwendungen.
Spezifikationen:
• Oberfläche: schwarze Epoxid-Pulverbeschichtung
• Spitzen: austauschbar
• Mechanismus: entriegelbares Arretiersystem
Normen:
• Entspricht DIN 5254 B für Seegerringzangen für Außenseegerringe auf Wellen
• Konform mit der REACH-Verordnung zu chemischen Stoffen
• Enthält deklarierte SVHC-Stoffe gemäß geltender europäischer Gesetzgebung
Stärken
• Entriegelbares Arretiersystem für sicheres und präzises Arbeiten mit Außenseegerringen
• Austauschbare Spitzen für eine schnelle Anpassung an verschiedene Wellendurchmesser
• Schwarze Epoxid-Beschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
• Fertigung nach europäischen Sicherheits- und Rückverfolgbarkeitsstandards
• Austauschbare Spitzen für eine schnelle Anpassung an verschiedene Wellendurchmesser
• Schwarze Epoxid-Beschichtung für erhöhte Korrosionsbeständigkeit
• Fertigung nach europäischen Sicherheits- und Rückverfolgbarkeitsstandards
Anwendungen
Diese Seegerringzange ist ideal für Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten an Außenseegerringen auf Wellen. Sie wird in mechanischen Werkstätten, der industriellen Fertigung sowie in der vorausschauenden Instandhaltung eingesetzt. Typische Anwendungsbereiche sind der Maschinenbau, die Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Herstellung elektromechanischer Anlagen sowie die industrielle Instandhaltung. Das Werkzeug richtet sich an Techniker, Ingenieure und Instandhaltungsverantwortliche, die an präzisen mechanischen Systemen arbeiten, bei denen eine sichere Befestigung von entscheidender Bedeutung ist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 645x151x17 mm |
|---|---|
| Länge | 580 mm |
| Gewicht | 1826 g |
| Min. Durchmesser | 252 mm |
| Max. Durchmesser | 400 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std