8000 J 0 Montagezange für Innensicherungsringe, gerade, 8-13mm
Sicherungsringzange 8000 J3
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8000 J 0
Rubix:1031000
Hersteller:6703240
EAN:4010886670323

Produktdetails : 8000 J 0 Montagezange für Innensicherungsringe, gerade, 8-13mm
Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984, Ausführung nach DIN 5256 Form C, Gerade Backen, Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Stärken
• Axiales Arbeiten durch gerade Spitzen erleichtert
• Hohe Stabilität durch überlappendes Gelenk
• Hohe mechanische Belastbarkeit dank geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl
• Für den dauerhaften, wiederholten Einsatz durch vollständige Wärmebehandlung ausgelegt
• Sicherer Halt durch tauchisolierte Griffe
• Hohe Stabilität durch überlappendes Gelenk
• Hohe mechanische Belastbarkeit dank geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl
• Für den dauerhaften, wiederholten Einsatz durch vollständige Wärmebehandlung ausgelegt
• Sicherer Halt durch tauchisolierte Griffe
Anwendungen
Diese Zange dient zum Montieren und Demontieren von Innensicherungsringen bei Wartungs-, Montage- und Instandsetzungsarbeiten. Sie wird in Werkstätten, auf Montageanlagen sowie im industriellen Service eingesetzt, insbesondere bei Arbeiten an Wellen, Bohrungen und mechanischen Baugruppen, die einen axialen Zugang und eine kontrollierte Handhabung von Sicherungsringen erfordern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Backenform | gerade |
| Backendurchmesser | 0,9 mm |
| Länge | 140 mm |
| Gewicht | 80 g |
| Kapazität max. Durchmesser | 13 mm |
| Min. Durchmesser | 8 mm |
| Max. Durchmesser | 13 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen