Zange für Sicherungsringe Gedore 8000 J 61, Backenform: Gebogen | Min. Durchmesser: 252 mm | Max. Durchmesser: 400 mm
Sicherungsringzange 8000 J 41-J 61
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8000 J 61
Rubix:1245112
Hersteller:6718510
EAN:4010886671856

Produktdetails : 8000 J 61 Montagezange für Innensicherungsringe, gewinkelt, 252-400 mm
90° gewinkelte Spitzen, Schwarz, Spitzen und Sperrhebel verzinkt, Sperrhebel-Griffende tauchisoliert, Mit Klemmschutz, Verstärkte Sicherheitsarme, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Ersatzspitzen-Paar erhältlich
90° gewinkelte Spitzen, Schwarz, Spitzen und Sperrhebel verzinkt, Sperrhebel-Griffende tauchisoliert, Mit Klemmschutz, Verstärkte Sicherheitsarme
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1934 g |
|---|---|
| Backenform | gebogen |
| Länge | 579 mm |
| Gewicht | 1934 g |
| Min. Durchmesser | 252 mm |
| Max. Durchmesser | 400 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage