Zange für Sicherungsringe Gedore 8000 J 6, Backenform: Gerade | Min. Durchmesser: 252 mm | Max. Durchmesser: 400 mm

Sicherungsringzange 8000 J 4-J 6

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:8000 J 6
Rubix:1245174
Hersteller:6703830
EAN:4010886670385
8000 J 6 Montagezange für Innensicherungsringe, gerade, 252-400 mm
Technische Zusammenfassung
Backenformgerade
Backendurchmesser4,5 mm
Länge575 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8000 J 6 Montagezange für Innensicherungsringe, gerade, 252-400 mm


Gerade Spitzen, Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt, Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich, Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet, Sperrstift austauschbar, Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Ersatzspitzen-Paar erhältlich
Gerade Spitzen, Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt, Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich, Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet, Sperrstift austauschbar

Stärken

-Gerade Spitzen
Schwarz, Spitzen und Sicherungshebel verzinkt
Der gezahnte Bügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich hinaus
Das gewährleistet sicheres Arbeiten auch in verdeckten Einbaulagen
br>Sperrbolzen auswechselbar
Klemmfreier Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert
Präzisionsgefertigt, ölgehärtet und angelassen
Paar Ersatzspitzen erhältlich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1846 g
Backenformgerade
Backendurchmesser4,5 mm
Länge575 mm
Gewicht1846 g
Kapazität max. Durchmesser400 mm
Min. Durchmesser252 mm
Max. Durchmesser400 mm
Zolltarifcode82032000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,99 exkl. MwSt.
/ Stück
126,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an