8000 A 41 EL Montagezange für Außensicherungsringe, gewinkelt, 85-140 mm
Sicherungsringzange 8000 A 41-A 61
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8000 A 41 EL
Rubix:1245020
Hersteller:2011786
EAN:4010886877548

Produktdetails : 8000 A 41 EL Montagezange für Außensicherungsringe, gewinkelt, 85-140 mm
90° gewinkelte Spitzen, Spitzen und Sperrhebel verzinkt, Sperrhebel-Griffende tauchisoliert, Mit Klemmschutz, Verstärkte Sicherheitsarme, Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen, Ersatzspitzen-Paar erhältlich
90° gewinkelte Spitzen, Spitzen und Sperrhebel verzinkt, Sperrhebel-Griffende tauchisoliert, Mit Klemmschutz, Verstärkte Sicherheitsarme
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1898 g |
|---|---|
| Backenform | gerade |
| Backendurchmesser | 3,2 mm |
| Länge | 560 mm |
| Gewicht | 1898 g |
| Min. Durchmesser | 85 mm |
| Max. Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
