DIN471 A 40X1.75 1.4122 Sicherungsring für Wellen

Sicherungsringe für Wellen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CIRE40A9859
Rubix:3375005
Hersteller:0471240
EAN:4043377039859
DIN471 A 40X1.75 1.4122 Sicherungsring für Wellen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,5 mm
Außendurchmesser40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN471 A 40X1.75 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen A1 40X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser36,5 mm
Außendurchmesser40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Stärke1,75 mm
Typ0,603
NormDIN 471
1,70 exkl. MwSt.
/ Stück
2,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

36,5 mm

Außendurchmesser

40 mm